SIEMENS - SIE3RA23168XB301AB0 INV4KW,AC 24V,S00 VT - 3RA23168XB301AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835641
Artikelnummer
SIE3RA23168XB301AB0
Herstellernummer
3RA23168XB301AB0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Configurazione: a 3 poli
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipologia di morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Certificazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready
- Disponibile per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata, riducendo i tempi di installazione.
- Apparecchi tropicalizzati, adatti a condizioni ambientali difficili.
- Compatibile con tutti gli accessori dei contattori 3RT2, per maggiore flessibilità.
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA13, garantendo aggiornamenti tecnologici.
- Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è un dispositivo completo per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


