SIEMENS - SIE3RA23158XB302FB4 INV3KW,DC 24V S00 ML+DIODO - 3RA23158XB302FB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621008189
Artikelnummer
SIE3RA23158XB302FB4
Herstellernummer
3RA23158XB302FB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
83 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Caratteristiche: diodo integrato
- Morsetti: a molla
- Interblocchi: elettrico e meccanico
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Dimensioni costruttive: da S00 a S3
- Comandi disponibili: AC e DC
- Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata che semplifica l'installazione.
- Tutti gli accessori dei contattori possono essere impiegati per le combinazioni di contattori.
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA13, offrendo una soluzione attuale e comprovata.
- Efficienza e modularità con il sistema SIRIUS.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


