Startseite

SIEMENS - SIE3RA23158XB302AP0 INV3KW,AC 230V,S00 ML - 3RA23158XB302AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835610

Artikelnummer

SIE3RA23158XB302AP0

Herstellernummer

3RA23158XB302AP0

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza
    • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RA13

    Benefici per il cliente:

    • Semplice ed efficiente installazione grazie alla premontatura e cablatura in fabbrica
    • Flessibilità di utilizzo con diverse opzioni di comando AC e DC
    • Compatibilità degli accessori con tutte le grandezzecostruttive
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e innovativo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie