SIEMENS - SIE3RA23158XB302AF0 INV3KW,AC 110V,S00 ML - 3RA23158XB302AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835597
Artikelnummer
SIE3RA23158XB302AF0
Herstellernummer
3RA23158XB302AF0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
83 mm
- AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
- 3 poli, AC 110 V, 50/60 Hz
- Morsetti a molla
- Interblocco elettrico e meccanico
- Combinazione di due contattori 3RT2 premontati e cablati
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Semplice e facile da installare grazie alla premontaggioin fabbrica
- Efficienza operativa con inversione del senso di rotazione dei motori
- Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e affidabile
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, facilitando la compatibilità e l'impiego
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo una transizione semplice
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


