SIEMENS - SIE3RA23158XB301FB4 REVCOMB,3KW, DC24V,W. INTEGR. DIODE - 3RA23158XB301FB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209932340
Artikelnummer
SIE3RA23158XB301FB4
Herstellernummer
3RA23158XB301FB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: DC 24 V
- Diodo integrato: Sì
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Certificazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready
- Grandezze costruttive: da S00 a S3
- Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata, pronta all'uso.
- Tropicalizzazione che garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, riducendo la varietà di componenti necessari.
- Efficiente e modulare, permette una personalizzazione secondo le necessità.
- Il sistema SIRIUS è sempre attuale, offrendo un'ottimizzazione delle prestazioni.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


