Startseite

SIEMENS - SIE3RA23158XB301BB4 INV3KW,DC 24V S00 VT - 3RA23158XB301BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835559

Artikelnummer

SIE3RA23158XB301BB4

Herstellernummer

3RA23158XB301BB4

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è un dispositivo completo per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Preparato per IE3/IE4
    • Dimensioni costruttive: da S00 a S3
    • Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie ai contattori premontati ecablati.
    • Opzioni di montaggio versatili con morsetti a vite o a molla.
    • Utilizzo semplificato grazie al sistema modulare SIRIUS.
    • Affidabilità e durabilità con apparecchi tropicalizzati.
    • Possibilità di sostituzione della serie costruttiva 3RA13.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie