Startseite

SIEMENS - SIE3RA23158XB301AB0 INV3KW,AC 24V,S00 VT - 3RA23158XB301AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835504

Artikelnummer

SIE3RA23158XB301AB0

Herstellernummer

3RA23158XB301AB0

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore è un apparecchio progettato per il comando di motori, includendo l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Capacità: 7 A, 3 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Modello: Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23
    • Combinazione: due contattori 3RT2 della stessa potenza
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie a combinazioni premontate e cablate.
    • Versatilità con morsetti a vite o a molla per diverse applicazioni.
    • Compatibilità con accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
    • Efficienza operativa grazie a una soluzione modulare sempre attuale.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo continuità e affidabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie