Startseite

SIEMENS - SIE3NX3107 Copertura in materiale isolante per base portafusibili NH grandezza 2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NX3107 Copertura in materiale isolante per base portafusibili NH grandezza 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - NH-Schutzabdeckung

  • Baugröße - NH2

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869020914

Artikelnummer

SIE3NX3107

Herstellernummer

3NX3107

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

NH-Schutzabdeckung

Baugröße:

NH2

Copertura ISO per base NH grandezza 2 Sistema di fusibili NH 3NA, 3ND per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Rispetto agli interruttori magnetotermici sono possibili correnti di cortocircuito più elevate con migliore limitazione della corrente.Il sistema di fusibili NH si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. 2. Più sicurezza nella sostituzione mediante attacchi isolati. 3. Selettività elevata a bassi costi. 4. Funzionamento sicuro a lungo termine grazie a contatti a coltello argentati. 5. Cartucce fusibili disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.