SIEMENS - SIE3NW7064 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 3P+N SEGN.3UM - 3NW7064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869357720
Artikelnummer
SIE3NW7064
Herstellernummer
3NW7064
Hersteller
SIE
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20