SIEMENS - SIE3NP19531DA00 ACC.3NP1 NH2 CORNICE H 375MM, L 245MM - 3NP19531DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209719811
Artikelnummer
SIE3NP19531DA00
Herstellernummer
3NP19531DA00
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 375 x 245 mm
- Grandezza costruttiva: NH2
- Accessorio per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1
- Facile e comodo montaggio e collegamento
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Sicurezza garantita durante l'installazione
- Ottimizzazione della tecnica per una maggiore sicurezza
- Affidabilità nei collegamenti elettrici
Copertura di sistema 375 x 245 mm
Copertura di sistema progettata per grandezza costruttiva NH2, utilizzabile come accessorio per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


