Startseite

SIEMENS - SIE3NP19531BA00 ACC.3NP1 NH2 MORSETTO SERRAG. RAPIDO - 3NP19531BA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209766129

Artikelnummer

SIE3NP19531BA00

Herstellernummer

3NP19531BA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto a collare 120 - 240 mm2

    Il morsetto a collare 120 - 240 mm2 è un accessorio per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1, progettato per un'installazione sicura e comoda.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva NH2
    • Morsetto a vite per una connessione sicura
    • Contiene 3 morsetti Morsetto a collare 120 - 240 mm² SENTRON 3NP19
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e veloce
    • Maggiore sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione integrata
    • Soluzione ottimale per garantire la sicurezza dei sistemi elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie