Startseite

SIEMENS - SIE3NP19211BE20 ACC.3NP1 1P NH000 MORS. 3X2.5-16MM2 - 3NP19211BE20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565866

Artikelnummer

SIE3NP19211BE20

Herstellernummer

3NP19211BE20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

morsetto triplo 3 x 2,5 - 16 mm2, per grandezze costruttive NH000 e NH00 a 1 polo, con morsetto serracavo, accessori per sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 contiene 1 morsetto Morsetto triplo 3 x 2,5 ... 16 mm² SENTRON 3NP19 come accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1. Queste parti accessorie sono facili e comode da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie