Startseite

SIEMENS - SIE3NJ69203BE21 TA TORO 21MM 150/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6 - 3NJ69203BE21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ69203BE21 TA TORO 21MM 150/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209726840

Artikelnummer

SIE3NJ69203BE21

Herstellernummer

3NJ69203BE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 150/5A, classe 1 1,5 VA Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie