SIEMENS - SIE3NJ69203BD21 TA TORO 21MM 100/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6 - 3NJ69203BD21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209726826
Artikelnummer
SIE3NJ69203BD21
Herstellernummer
3NJ69203BD21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Trasformatore di corrente 100/5A
- Classe 1
- Potenza nominale di 2,5 VA
- Forma costruttiva in linea
- Permette un monitoraggio efficace del carico elettrico.
- Facile integrazione negli schemi esistenti di sezionatori.
- Garantisce alta precisione grazie alla classe 1.
Accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea
Il prodotto è un inseribile trasformatore di corrente 100/5A, classe 1 2,5 VA, progettato per accessori di sezionatori con fusibili in linea.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


