Startseite

SIEMENS - SIE3NJ69203BD11 TA TORO 21MM 100/1A CL 1 2,5VA X 3NJ6 - 3NJ69203BD11

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ69203BD11 TA TORO 21MM 100/1A CL 1 2,5VA X 3NJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209726819

Artikelnummer

SIE3NJ69203BD11

Herstellernummer

3NJ69203BD11

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Accessori per sezionatore sottocarico con fusibili

Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dettagli tecnici:

  • Forma costruttiva in linea
  • Inseribile trasformatore di corrente 100/1A
  • Classe 1
  • 2,5 VA

Vantaggi per il cliente:

  • Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie