SIEMENS - SIE3NJ59740AB SUPPORTO SBARRA X 3NJ41 100-185MM - 3NJ59740AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209005785
Artikelnummer
SIE3NJ59740AB
Herstellernummer
3NJ59740AB
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipologia: Accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili
- Modello: 3NJ41
- Supporto per sbarre collettrici
- Trifase
- Interasse sbarre collettrici: 100 mm o 185 mm
- Facilita l'installazione e la manutenzione dei sezionatori verticali.
- Compatibilità con diverse configurazioni di sbarre collettrici.
- Maggiore flessibilità nella progettazione degli impianti elettrici.
Accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili 3NJ41
Questo prodotto è un supporto per sbarre collettrici progettato per sezionatori verticali sottocarico con fusibili, disponibile in due interassi delle sbarre collettrici di 100 mm o 185 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


