SIEMENS - SIE3NJ49123BA01 COPERTURA SBARRE 100MM - 3NJ49123BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209534629
Artikelnummer
SIE3NJ49123BA01
Herstellernummer
3NJ49123BA01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Conformità: Norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3.
- Livelli di tensione: Fino ad AC 690 V.
- Posizione di parcheggio: Per lavori di manutenzione.
- Posizione di installazione: Verticale e orizzontale.
- Resistenza agli agenti atmosferici.
- Grado di protezione: IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10.
- Flessibilità aumentata grazie a una gamma completa di accessori.
- Facilità di retrofitting per sezionatori sottocarico e commutatori di rete.
- Possibilità di impiego in diverse configurazioni per soddisfare varie esigenze.
Accessori per sezionatori verticale sottocarico con fusibili 3NJ41
Accessori per sezionatori che offrono flessibilità e retrofittabilità per diversi sistemi di distribuzione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


