Startseite

SIEMENS - SIE3NJ49122DA00 COPERTURA LATERALE 3NJ4/5 - 3NJ49122DA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869524641

Artikelnummer

SIE3NJ49122DA00

Herstellernummer

3NJ49122DA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Supporto per copertura laterale per sezionatori sottocarico a fusibili gr. 00-3

    Supporto versatile progettato per sezionatori sottocarico a fusibili Siemens, che offre una gamma completa di accessori per l'installazione e il retrofit.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 665 mm
    • Larghezza: 22 mm
    • 3 clip di fissaggio incluse
    • Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
    • Livelli di tensione fino ad AC 690 V
    • Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione
    • Posizione di installazione verticale e orizzontale
    • Resistenza agli agenti atmosferici
    • Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi; altrimenti IP10

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità aumentata grazie a molteplici accessori per esigenze diverse
    • Facile retrofit dei sezionatori sottocarico e dei commutatori di rete
    • Possibilità di installazione in diverse posizioni per rispondere a vari requisiti
    • Maggiore sicurezza e protezione grazie alla conformità alle normative vigenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie