Startseite

SIEMENS - SIE3NJ49121AA01 CALOTTA X 3NJ412 - 414 ALL. SUP. - 3NJ49121AA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209519527

Artikelnummer

SIE3NJ49121AA01

Herstellernummer

3NJ49121AA01

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Accessori per sezionatori verticale sottocarico con fusibili 3NJ41

    Gamma completa di accessori per una flessibilità aumentata nei sezionatori sottocarico e nei commutatori di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
    • Livelli di tensione fino ad AC 690 V
    • Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione
    • Posizione di installazione verticale e orizzontale
    • Resistenza agli agenti atmosferici
    • Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'impiego e nel retrofit dei sezionatori e dei commutatori
    • Facilità di installazione in diverse posizioni
    • Maggiore sicurezza grazie alla resistenza agli agenti atmosferici
    • Possibilità di manutenzione semplificata con la posizione di parcheggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie