Startseite

SIEMENS - SIE3NH4032 BASE NH 3P 160A GR.00 SER.MANT.+SEP.FASI

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NH4032 BASE NH 3P 160A GR.00 SER.MANT.+SEP.FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869020655

Artikelnummer

SIE3NH4032

Herstellernummer

3NH4032

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Base di fusibili NH gr. 00, a 3 poli 160A 690V (1000V) connessione rapida, 6-70 mm2