Startseite

SIEMENS - SIE3NH3430 BASE NH GR.3 630A 1P.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NH3430 BASE NH GR.3 630A 1P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869020617

Artikelnummer

SIE3NH3430

Herstellernummer

3NH3430

Hersteller

SIE

Baugröße:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base di fusibili NH Grand. 3, a 1 polo 630 A 690 V (1000V) attacco piatto