SIEMENS - SIE3NH3030 BASE NH GR.00 160A 1P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869020426
Artikelnummer
SIE3NH3030
Herstellernummer
3NH3030
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco piatto, 95 mm2