SIEMENS - SIE3NC2200 FUS. SITOR AR 100A/660V 22X58 - 3NC2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209570160
Artikelnummer
SIE3NC2200
Herstellernummer
3NC2200
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 100 A
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Omologazioni: IEC, UL, CCC
- Applicazioni: Convertitori di frequenza, impianti di alimentazione UPS, softstarter per motori
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
- Utilizzabili in applicazioni in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
SITOR- Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 100 A, aR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per gli apparecchi elettrici e gli impianti dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


