Startseite

SIEMENS - SIE3LD93451C PROLUNGA 6X6 3LD3 600MM - 3LD93451C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869552279

Artikelnummer

SIE3LD93451C

Herstellernummer

3LD93451C

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Albero

Il prodotto principale è un albero di 600 mm con dimensioni di 6 x 6 mm, progettato per accessori per sezionatori sottocarico.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 600 mm
  • Sezione: 6 x 6 mm
  • Applicazione: accessori per sezionatori sottocarico 3LD3
  • Tipologia: Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD
  • Caratteristica: Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Vantaggi per il cliente:

  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie