SIEMENS - SIE3LD93445C COM. EMERG. 3LD3 66X66 - 3LD93445C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869552231
Artikelnummer
SIE3LD93445C
Herstellernummer
3LD93445C
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 66x66 mm
- Fissaggio frontale su foro centrale di 22,5 mm
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Struttura modulare per il montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Fissaggio su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Comando rotativo con bloccoporta diretto o rinviato
- Disinserzione sicura dei carichi in vari settori come motori, impianti di climatizzazione e macchine per la lavorazione del legno
- Facilità di montaggio e versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Disponibilità di molteplici varianti per adattarsi a diverse esigenze di installazione
- Garantisce sicurezza integrale per utenti e sistemi
Comando rotativo
Il comando rotativo 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, offrendo una soluzione versatile e modulare per il controllo di motori trifase e impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


