Startseite

SIEMENS - SIE3LD93443CA COM. EMERG. + PROLUNG. 3LD3 66X66 - 3LD93443CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552194

Artikelnummer

SIE3LD93443CA

Herstellernummer

3LD93443CA

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

comando rinviato rotativo bloccoporta, rosso/giallo 66x66 mm, fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie