SIEMENS - SIE3LD93443C COM. EMERG. 3LD3 X BLP 66X66 - 3LD93443C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869552125
Artikelnummer
SIE3LD93443C
Herstellernummer
3LD93443C
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 66x66 mm
- Fissaggio: Frontale, su foro centrale 22,5 mm per albero 6x6 mm
- Capacità di sezionamento: Da 16 A a 63 A
- Modularità: Struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
- Approvazioni: Internazionali per versatilità d'impiego
- Varianti: Disponibili per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Applicazioni: Include varianti per corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie agli interruttori di OFF di emergenza
- Montaggio semplice e rapido riduce i tempi di installazione
- Grande versatilità d'impiego in diverse applicazioni industriali
- Possibilità di bloccaggio porta per un utilizzo sicuro
- Adatto per piccole macchine come segatrici e pompe, aumentando la funzionalità del sistema
Comando rotativo
Il comando rotativo 3LD3 consente la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


