Startseite

SIEMENS - SIE3LD93442CA COM. NERO + PROLUNG. 3LD3 66X66 - 3LD93442CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552187

Artikelnummer

SIE3LD93442CA

Herstellernummer

3LD93442CA

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

comando rinviato rotativo bloccoporta, nero 66x66 mm, fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie