Startseite

SIEMENS - SIE3LD93442C COM. NERO 3LD3 X BLP 66X66 - 3LD93442C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552132

Artikelnummer

SIE3LD93442C

Herstellernummer

3LD93442C

Hersteller

SIE

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

comando rotativo, nero 66x66 mm, fissaggio sulla base di fondo fissaggio su foro centrale 22,5 mm per albero 6x6 mm, accessori per sezionatore sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie