SIEMENS - SIE3LD93437C COM. EMERG. 3LD3 48X48 - 3LD93437C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869552149
Artikelnummer
SIE3LD93437C
Herstellernummer
3LD93437C
Hersteller
SIE
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja


