SIEMENS - SIE3LD93435CA COM. EMERG.+ PROLUNG. 3LD3 48X48 - 3LD93435CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Packung
1 ST
EAN
4001869552217
Artikelnummer
SIE3LD93435CA
Herstellernummer
3LD93435CA
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
comando rinviato rotativo bloccoporta, rosso/giallo 48x48 mm fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


