Startseite

SIEMENS - SIE3LD93435C COM. EMERG. 3LD3 X BLP 48X48 - 3LD93435C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552163

Artikelnummer

SIE3LD93435C

Herstellernummer

3LD93435C

Hersteller

SIE

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Selettore, rosso/giallo 48x48 mm

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Fissaggio frontale su foro centrale22,5 mm con giunto per albero 6x6 mm
    • Applicazioni per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Numerose varianti per il fissaggio su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Disponibilità di applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale sicurezza per utenti e sistemi
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Facilità di espansione con blocchetti di contatti ausiliari
    • Perfetta integrazione in piccole macchine e impianti elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie