Startseite

SIEMENS - SIE3LD93434CA COM. NERO + PROLUNG. 3LD3 48X48 - 3LD93434CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552200

Artikelnummer

SIE3LD93434CA

Herstellernummer

3LD93434CA

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

comando rinviato rotativo bloccoporta, nero 48x48 mm, fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie