Startseite

SIEMENS - SIE3LD93434C COM. NERO 3LD3 X BLP 48X48 - 3LD93434C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869552170

Artikelnummer

SIE3LD93434C

Herstellernummer

3LD93434C

Hersteller

SIE

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Selettore

Il selettore è progettato per un'installazione sicura e funzionale negli impianti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Colore: nero
  • Dimensioni: 48 x 48 mm
  • Fissaggio: su foro centrale22,5 mm
  • Giunto per albero: 6x6 mm
  • Accessori: per sezionatore sottocarico 3LD3
  • Interruttori: principali e di OFF di emergenza 3LD
  • Sicurezza: integrale per utenti e sistemi

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione semplice e sicura.
  • Design compatto per facilitare l'integrazione in vari sistemi.
  • Funzionalità di emergenza per massimizzare la sicurezza.

Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie