SIEMENS - SIE3LD92871C MANIGLIA INTERNA NERA 3LD50/52 - 3LD92871C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869575865
Artikelnummer
SIE3LD92871C
Herstellernummer
3LD92871C
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Corrente nominale: 30 A ... 60 A
- Grado di protezione: fino a IP65
- Struttura modulare per un montaggio facile e rapido
- Compatibile con motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicuradei carichi in vari settori industriali
- Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità
- Impiego versatile grazie a molteplici opzioni di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Maniglia aggiuntiva per comando rotativo bloccoporta, standard, 30 A ... 60 A
Questa maniglia aggiuntiva consente un controllo sicuro e versatile degli interruttori principali e di OFF di emergenza in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


