SIEMENS - SIE3LD92861A TARGHETTA X 3LD - 3LD92861A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
4011209404083
Artikelnummer
SIE3LD92861A
Herstellernummer
3LD92861A
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tedesco/Inglese
- Dimensioni: 47 mm x 17 mm
- Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Grado di protezione fino a IP65
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, e per la costruzione navale
- Disponibilità in varianti per corrente continua
- Utilizzo versatile in diversi settori, come l'industria chimica e la lavorazione degli alimenti
- Disinserzione sicura di carichi per motori trifase e impianti di climatizzazione
- Montaggio flessibile: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
Targhetta addizionale
Accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza con un design modulare, ideali per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


