SIEMENS - SIE3LD92843B COMROT EMER. 4 FORI X 3LD2/5 63-125A - 3LD92843B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209404328
Artikelnummer
SIE3LD92843B
Herstellernummer
3LD92843B
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Interruttori di OFF di emergenza 3LD2 per 63A ... 125A e 3LD5 UL per 30A ... 60A
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
- Grado di protezione fino a IP65
- Lucchettabilità del comando rotativo per un sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Versatilità e universalità di impiego in vari settori, come industria chimica e alimentare
- Disponibilità in molteplici varianti per diversi metodi di montaggio
- Opzioni per applicazioni in corrente continua
- Massima sicurezza integrale per utenti e sistemi
Comando rotativo
Selettore di comando rosso/giallo per fissaggio frontale su quattro fori, progettato per disinserire in sicurezza i carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


