Startseite

SIEMENS - SIE3LD92841D COM.ROT NERO 1 FORO X 3LD2 63A - 3LD92841D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209404359

Artikelnummer

SIE3LD92841D

Herstellernummer

3LD92841D

Hersteller

SIE

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

comando rotativo, selettore di comando nero, per fissaggio frontale con foro centrale, per 63 A ... 125 A, accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integraleper utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie