Startseite

SIEMENS - SIE3LD92841B COMROT NERO 4 FORI X 3LD2/5 63-125A - 3LD92841B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209404311

Artikelnummer

SIE3LD92841B

Herstellernummer

3LD92841B

Hersteller

SIE

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Comando rotativo

Selettore di comando nero per fissaggio frontale su quattro fori.

Dettagli tecnici:

  • Accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2 per 63A ... 125A
  • Accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL per 30A ... 60A
  • Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Vantaggi per il cliente:

  • Fissaggio frontale su quattro fori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie