SIEMENS - SIE3LD92812A CALOTTA 1POLO X 3LD2 100/125A - 3LD92812A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209403208
Artikelnummer
SIE3LD92812A
Herstellernummer
3LD92812A
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Compatibilecon interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 100A ... 125A e 3LD5 UL per 60A.
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido.
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto.
- Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento ottimale da 16 A a 250 A.
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua.
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
- Disinserzione sicura dei carichi in vari settori come motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Impiego versatile e universale in diverse applicazioni industriali.
- Scelta di montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Calotta coprimorsetti
Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 e 3LD5 sono progettati per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


