Startseite

SIEMENS - SIE3LD92800B 4POLO N 100-125A X 3LD2/5 FIX FRONT - 3LD92800B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209404007

Artikelnummer

SIE3LD92800B

Herstellernummer

3LD92800B

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Conduttore di neutro, ad azione anticipata per fissaggio frontale

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 e 3LD5 garantiscono la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Disponibile per 100 ... 125A (3LD2) e 60A (3LD5 UL)
    • Applicazioni per motori trifase e impianti di climatizzazione e ventilazione
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contattiausiliari
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità e applicazione universale in diverse industrie
    • Disinserzione sicura dei carichi
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Numerose opzioni di montaggio (fissaggio frontale, su piastra, su guida DIN)
    • Forniamo una sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie