Startseite

SIEMENS - SIE3LD92512A CALOTTA 1POLO X 3LD2 63A - 3LD92512A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209403192

Artikelnummer

SIE3LD92512A

Herstellernummer

3LD92512A

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Calotta coprimorsetti

    Calotta coprimorsetti per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 e 3LD5, progettata per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 63A e 3LD5 UL per 30A.
    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato per applicazioni all'aperto.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
    • Varianti disponibili per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o nel quadro di distribuzione.
    • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili per i 3LD2.

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Impiego versatile e universale nei settori chimico e alimentare.
    • Facilità di montaggio e configurazione grazie alla struttura modulare.
    • Applicabilità in numerosi ambiti, tra cui motori trifase e impianti di climatizzazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie