SIEMENS - SIE3LD92510A CALOTTA 3 POLI X 3LD2 63A - 3LD92510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209404113
Artikelnummer
SIE3LD92510A
Herstellernummer
3LD92510A
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- 3poli, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 63A e 3LD5 UL per 30A.
- Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato, adatto per applicazioni all'aperto.
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Approvals: IEC, UL, CCC e costruzione navale.
- Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili per i modelli 3LD2.
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.
- Versatilità di utilizzo in vari settori, come l'industria chimica e quella dei generi alimentari e delle bevande.
- Disponibilità in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Calotta Coprimorsetti
Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 e 3LD5 sono progettati per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


