Startseite

SIEMENS - SIE3LD92502CA 4POLO PASSANTE 63A X 3LD2/5 FIX FONDO - 3LD92502CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209654891

Artikelnummer

SIE3LD92502CA

Herstellernummer

3LD92502CA

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto Per Conduttore Di Neutro/PE

    Il morsetto per conduttore di neutro/PE è progettato per un montaggio sicuro e versatile nel quadro di distribuzione, garantendo una gestione efficiente dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in materiale isolante
    • Montaggio nel quadro di distribuzione
    • Compatibile con interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD25 fino a 63A e 3LD5 UL per 30A
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o nel quadro di distribuzione
    • Consente disinserzioni sicure dei carichi ad esempio per motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Promuove la sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Impiego versatile e universale in diverse industrie, incluse quelle chimiche e alimentari
    • Comando rotativo con possibilità di lucchettabilità per una sicurezza aggiuntiva

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie