Startseite

SIEMENS - SIE3LD92500CA 4POLO N 63A X 3LD2/5 FIX FONDO - 3LD92500CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209654914

Artikelnummer

SIE3LD92500CA

Herstellernummer

3LD92500CA

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Conduttore di neutro, ad azione anticipata per fissaggio su base

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 e 3LD5 offrono una disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63A per 3LD2, 30A per 3LD5 UL
    • Modularità con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Grado di protezione: fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
    • Varie configurazioni per fissaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, o montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni in corrente continua disponibili per 3LD2
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
    • Ottimizzazione dell'efficienza operativa con un design modulare
    • Facilità di montaggio e configurazione per risparmiare tempo
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi in diverse applicazioni industriali
    • Progettato per un utilizzo versatile e universale in vari settori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie