SIEMENS - SIE3LD92500BA 4POLO N 63A X 3LD2/5 FIX FRONT - 3LD92500BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209654907
Artikelnummer
SIE3LD92500BA
Herstellernummer
3LD92500BA
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Adatto per interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD2 per 63A e 3LD5 UL per 30A.
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A.
- Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato per applicazioni all'aperto.
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua.
- Montaggio versatile su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione.
- Comando rotativo conblocco porta diretto o rinviato per una maggiore sicurezza.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Versatilità d'impiego in diversi settori industriali, inclusa l'industria chimica e alimentare.
Conduttore di neutro
Il prodotto è un conduttore di neutro, ad azione anticipata per fissaggio frontale, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori come il controllo dei motori e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


