SIEMENS - SIE3LD92433B MANIGLIA ROTAT. EMERG X 3LD2/5 160/250A - 3LD92433B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209768888
Artikelnummer
SIE3LD92433B
Herstellernummer
3LD92433B
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Fissaggio frontale su quattro fori
- Compatibile con interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD23/24 per 160A ... 250A
- Compatibile con interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD5 UL per 100A ... 150A
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Algoritmo di sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in diverse varianti per montaggio su piastra, guida DIN o quadro di distribuzione
- Impiego versatile e universale in vari settori industriali, inclusa l'industria chimica e alimentare
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Facilità di installazione grazie all'opzione di montaggio rapido
Comando rotativo, selettore di comando rosso/giallo
Il prodotto è progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


