SIEMENS - SIE3LD92243D COM.ROT EMER. 1 FORO X 3LD2 25-32A - 3LD92243D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209404342
Artikelnummer
SIE3LD92243D
Herstellernummer
3LD92243D
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Comando rotativo
Selettore di comando rosso/giallo per fissaggio frontale con foro centrale, ideale per interruttori di OFF di emergenza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Selettore di comando rosso/giallo
- Fissaggio: Frontale con foro centrale
- Corrente: 25A e 32A
- Accessori: per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2
- Interruttori: principali e di OFF di emergenza 3LD
- Sicurezza: integrale per utenti e sistemi
Vantaggi per il cliente:
- Facile accesso per il comando di emergenza.
- Design robusto per garantire una lunga durata.
- Maggiore sicurezza per gli utenti e i sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


