SIEMENS - SIE3LD92243B COM.ROT EMER. 4 FORI X 3LD2 25-32A - 3LD92243B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209404304
Artikelnummer
SIE3LD92243B
Herstellernummer
3LD92243B
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità.
- Disponibile in varianti per corrente continua.
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Utilizzo versatile grazie a molteplici varianti di montaggio.
- Massima sicurezza per utenti e sistemi.
Comando rotativo
Selettore di comando rosso/giallo per fissaggio frontale a quattro fori, per 25A e 32A, accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


