SIEMENS - SIE3LD92241B COM.ROT NERO 4 FORI X 3LD2 25-32A - 3LD92241B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209404298
Artikelnummer
SIE3LD92241B
Herstellernummer
3LD92241B
Hersteller
SIE
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Fissaggio frontale a quattro fori
- Per 25A e 32A
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Grado di protezione fino a IP65 con involucroincapsulato
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in molteplici varianti per montaggio su piastra, guida DIN o quadro di distribuzione
- Variante per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi, aumentando la sicurezza operativa
- Facile montaggio e configurazione grazie alla struttura modulare
- Utilizzabile in condizioni atmosferiche avverse grazie al grado di protezione IP65
- Adatto per vari settori industriali, aumentando la versatilità di utilizzo
- Opzioni di montaggio flessibili per adattarsi a diverse configurazioni di impianto
Comando rotativo
Il selettore di comando nero è progettato per consentire la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori, come motori trifase, climatizzazione e costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


